Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co PS-VA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-113920538
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10133900008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schutzschläuche
Spezial-Schutzschlauchwendel für die Medizin-, Sensor- und Lichtwellenleiter-Technik, Edelstahlwendel gewickelt, Glasseidenumflechtung | Silikon-Kautschuk-Mantel

Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
191 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Produktfarbe
Grau
Flammhemmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-50 - 180 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,982*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 23,872*
€ 28,40768
pro Meter
ab 100 Meter
€ 23,642*
€ 28,13398
pro Meter
ab 250 Meter
€ 22,922*
€ 27,27718
pro Meter
ab 500 Meter
€ 22,432*
€ 26,69408
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 21,982*
€ 26,15858
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.