Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co PS-VA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-114037412
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10133900003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schutzschläuche
Spezial-Schutzschlauchwendel für die Medizin-, Sensor- und Lichtwellenleiter-Technik, Edelstahlwendel gewickelt, Glasseidenumflechtung | Silikon-Kautschuk-Mantel

Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
44 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Produktfarbe
Grau
Flammhemmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-50 - 180 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,021*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,63694*
€ 20,98796
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,56694*
€ 20,90466
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,38694*
€ 19,50046
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,75694*
€ 18,75076
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,31694*
€ 18,22716
pro Meter
ab 100 Meter
€ 14,951*
€ 17,79169
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,021*
€ 14,30499
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.