Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co HG-PET022


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 30 mm, Bereich 23-50 mm, schwarz, halogenfr
Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 30 mm, Bereich 23-50 mm, schwarz, halogenfr
Artikel-Nr.:
     CIDE8-114049034
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10239602050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal
Schutzschläuche
Geflechtschlauch aus rund geflochtenen PET-Monofilen mit doppelter Kreuzung in den verschiedenen Flechtwinkeln, Bedeckung: > 85%, EN 45545-2 (R22;HL2), (R23;HL3)
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
0.22 mm
Gewicht
34 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-50 - 175 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,725*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,34*
€ 5,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,115*
€ 2,51685
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,725*
€ 2,05275
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10340000040
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.