Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 4043752393712 Haushaltsbatterie Einwegbatterie 312 Zink-Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 4043752393712 Haushaltsbatterie Einwegbatterie 312 Zink-Luft
Varta 4043752393712 Haushaltsbatterie Einwegbatterie 312 Zink-Luft
Varta 4043752393712 Haushaltsbatterie Einwegbatterie 312 Zink-Luft
Artikel-Nr.:
     CIDE8-114223208
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4043752393712
EAN/GTIN:
     4043752393712
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 30 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
312
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Luft
Akku-/Batteriespannung
1.45 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
8 Stück(e)
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.58 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.