Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG K72 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Handgeführt Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKG K72 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Handgeführt Musik Schwarz
AKG K72 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Handgeführt Musik Schwarz
AKG K72 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Handgeführt Musik Schwarz
AKG K72 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Handgeführt Musik Schwarz
AKG K72 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Handgeführt Musik Schwarz
AKG K72 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Handgeführt Musik Schwarz
AKG K72 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Handgeführt Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-114530881
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     K72
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
546 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
200 mW
Kopfhörerfrequenz
16 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
112 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Handgeführt
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
3 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.