Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko WDW75141 Steam1 Waschtrockner Freistehend Frontlader Weiß D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko WDW75141 Steam1 Waschtrockner Freistehend Frontlader Weiß D
Beko WDW75141 Steam1 Waschtrockner Freistehend Frontlader Weiß D
Beko WDW75141 Steam1 Waschtrockner Freistehend Frontlader Weiß D
Beko WDW75141 Steam1 Waschtrockner Freistehend Frontlader Weiß D
Artikel-Nr.:
     CIDE8-114534506
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7165144600
EAN/GTIN:
     8690842353352
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Vollwaschtrockner
Wasch-, Trockenautomat
Wasch-Trocken-Automat
ProSmart™ Inverter Motor
Effizient und langlebig mit geringem Geräuschpegel

Sorgen Sie sich beim Waschen- oder Trocknen nicht um Ihre Stromrechnung. Dank des bürstenlosen Motordesigns bietet der ProSmart™ Inverter Motor, einen geringen Energieverbrauch, einen niedrigeren Geräuschpegel sowie eine höhere Lebensdauer.

1 kg Wäsche, anziehbereit in 1 Stunde
Sie haben nur noch eine Stunde bis zu einem wichtigen Treffen, aber nichts Sauberes anzuziehen? Mehr Zeit brauchen Sie auch gar nicht, um mit dem Wash & Wear® Programm 1 kg Wäsche zu waschen und zu trocknen. Ab sofort ist Ihr Lieblingsoutfit innerhalb einer Stunde wieder einsatzbereit.

HygieneShield: Hygiene+ Wash & Dry™ Programm
Ultrahygienische Ergebnisse bei jeder Temperatur

Menschen mit Allergien wissen nur zu gut, dass manche Milben und Bakterien auch nach dem Waschen auf der Kleidung verbleiben können. Das Hygiene+ Wash & Dry™ Programm kombiniert empfindliche Temperaturfühler mit zusätzlichen Spül- und Schleudergängen, um sicherzustellen, dass diese Mikroorganismen aus der Wäsche entfernt werden. Der 60 °C-Zyklus arbeitet in einem Bereich von 20 °C bis 90 °C, um 99,9 % aller Allergene zu eliminieren. Das Programm ist von Allergy UK zugelassen.

DrumClean+ Programm
Saubere und frische Trommel

Staut sich die Feuchtigkeit in der Waschmaschine kann dies zu unangenehmen Gerüchen führen. Das DrumClean+ Programm mit AirTherapy® Technologie zirkuliert zusätzlich warme Luft, um Gerüche zu entfernen und die Trommel gründlich zu reinigen. Nur eine saubere Trommel sorgt für saubere Kleidung.

Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Bluetooth
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Waschen)
D
Energieeffizienzklasse (Waschen
D
Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen)
34 l
Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen)
69 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen
50 l
Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen
216 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch Reinigung
0.098 kWh
Energieverbrauch Waschen und Trocknen
0.54 kWh
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Restzeitanzeige
Ja
Kindersicherung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
500 mm
Breite
600 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
65000 g
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
880 mm
Paketgewicht
66000 g
Leistungen
Nennkapazität (Waschen
4 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Nennkapazität (Waschen)
7 kg
Waschprogramme
Pflegeleicht, Öko, Handwäsche/Wolle, Hot colour, Schnellwaschgang 14 min, Ready to wear, Schleudern/Abpumpen, Weiß
Trockenprogramme
Farbe, Pflegeleicht, Öko, Hygiene Waschen & Trocknen, Mini Wash&Dry, Wash&Wear, Wolle
Aquastop Funktion
Ja
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Lärmemissionsklasse
B
Luftschallemmission (Waschen)
56 dB
Luftschallemission (Schleudern)
74 dB
Luftschallemmission (Trocknen)
64 dB
Überlaufschutz
Ja
Zykluszeit Waschen
207 min
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm)
14 min
Zyklusdauer (Waschen
425 min
Anzahl Waschprogramme
15
Trocknungssystem
Kondensation
Einstellbare Temperatur
Ja
Feuchtigkeitssensor
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Trommel reinigen
Ja
Design
Ladetyp
Frontlader
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Links
Eingebautes Display
Ja
Invertertechnologie
Ja
Türfarbe
Schwarz
Farbe des Türgriffs
Schwarz
Steuerung
Tasten, Drehregler
Display-Typ
LCD
Sichtfenster
Ja
Trommelmaterial
Edelstahl
Motortyp
Gurtlos
Wasserkapazität
kalt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,62*
€ 615,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,37*
€ 609,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,33*
€ 578,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,49*
€ 558,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,96*
€ 522,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.