| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-115094706 Herst.-Nr.: 271999 EAN/GTIN: 4047526271992 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge
Gehäuse: Serie LPA Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei zweifache Kugellagerung im Drehkranz stabiler Mittelbolzen minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie VPA Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz
Sonstige Eigenschaften: hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Roller | ![](/p.gif) | Maximales Lastgewicht | 150 kg | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau, Stahl | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 100 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 300 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |