Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ShiftCam LensUltra 200° Fisheye Fotoobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ShiftCam LensUltra 200° Fisheye Fotoobjektiv
ShiftCam LensUltra 200° Fisheye Fotoobjektiv
ShiftCam LensUltra 200° Fisheye Fotoobjektiv
ShiftCam LensUltra 200° Fisheye Fotoobjektiv
ShiftCam LensUltra 200° Fisheye Fotoobjektiv
ShiftCam LensUltra 200° Fisheye Fotoobjektiv
ShiftCam LensUltra 200° Fisheye Fotoobjektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE8-115145754
Hersteller:
     ShiftCam
Herst.-Nr.:
     LU-FE-200-23-EG
EAN/GTIN:
     659629266436
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
28 mm
Gewicht
85 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Tasche enthalten
Ja
Merkmale
Produkttyp
Fotoobjektiv
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Material
Aluminium, Glas
Markenkompatibilität
Universal
Kameramarkenkompatibilität
Universal
Naheinstellgrenze
0.01 m
Betrachtungswinkel (horizontal)
200 °
Schraubendurchmesser
M12
Objektiv
Maximaler Zoomfaktor
0.2 x
Verzeichnung
-198 %
Objektivanschluss
M12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.