Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp FLEXIMARK LA label Gelb Polyester 25,6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyester Laser-Etikett, (L x B) 10 x 25.6 mm, weiß, DIN-A4-Bogen mit 196 Stk, 8
Polyester Laser-Etikett, (L x B) 10 x 25.6 mm, weiß, DIN-A4-Bogen mit 196 Stk, 8
Artikel-Nr.:
     CIDE8-116091433
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83256218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.6 mm
Höhe
10 mm
Dicke
0.05 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Länge (mm)
25.6 mm
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,891* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,21*
€ 120,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,41*
€ 117,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 92,26*
€ 109,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,53*
€ 98,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,36*
€ 95,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,91*
€ 82,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.