Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Displayschutz Motorola G14 | G54 5G | Ultra-Wide Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Displayschutz Motorola G14 | G54 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz Motorola G14 | G54 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz Motorola G14 | G54 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz Motorola G14 | G54 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz Motorola G14 | G54 5G | Ultra-Wide Fit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-116183031
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     6581
EAN/GTIN:
     5711724065811
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Private Nachrichten. Bankverbindung. PIN-Codes. Mit diesem Displayschutz von PanzerGlass™ sind deine persönlichen Daten sicher vor den neugierigen Blicken deiner Sitznachbarn im Zug, im Café oder im Büro. Der speziell entwickelte Sichtschutzfilter macht den Inhalt deines Displays für alle außer dir praktisch unsichtbar. Außerdem ist er mit einer wischfesten Beschichtung versehen, die Spuren von Fingerabdrücken und Fett reduziert, damit du einen klaren - aber dennoch privaten - Blick auf dein Display hast. 


Und der Displayschutz? Er ist hervorragend! Der Displayschutz ist 3x kratzfester als frühere Privacy-Modelle und schützt dein Display vor versehentlichen Stößen, Stürzen und anderen Gefahren des Alltags. Oder um es nachhaltiger zu formulieren: Sie schützt und verlängert die Lebensdauer deines Handys und sorgt so dafür, dass keine neuen Handys mehr produziert werden müssen. Dies ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Eine andere ist, weniger Verpackung zu verwenden: Bei diesem Displayschutz haben wir die Papierverpackung im Vergleich zu früheren Modellen um 33%* reduziert. Und wie alle unsere Produkte wird sie in einer recycelbaren FSC™-zertifizierten Verpackung geliefert.  


Auch die Installation ist einfach. Normalerweise reicht ein Versuch, und wenn du mehr brauchst, keine Sorge, der Displayschutz kann bis zu 200 Mal wieder angebracht werden. Um es noch einfacher zu machen, haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und einen QR-Code für den schnellen Zugriff auf unser Online-Anleitungsvideo beigefügt. Und denk dran: Sobald der Displayschutz angebracht ist, musst du nie wieder befürchten, dass dein Display auf den Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du bereuen, dass du nicht auf "In den Warenkorb" geklickt hast. 


Der Displayschutz ist Ultra-Wide Fit, das bedeutet, dass er die Vorderseite deines Handys abdeckt, um einen hervorragenden Displayschutz und eine vollständige Sicht auf das Display zu gewährleisten, während an den Rändern noch ein wenig Platz für eine PanzerGlass™ Hülle bleibt. Wenn du einen 360-Grad-Schutz für dein Handy möchtest, kombiniere den Displayschutz und die Hülle mit einem PanzerGlass™ PicturePerfect Kameraschutz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
156.31 x 69.22 mm
Dicke
0.25 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
59 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Motorola
Kompatibilität
Motorola - Moto G14, Motorola - Moto G54 5G
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.