Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PC45T Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell PC45T Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Honeywell PC45T Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Honeywell PC45T Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Honeywell PC45T Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Honeywell PC45T Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE8-116991569
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PC45T000003300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
PC45T Desktop-Thermotransfer-Barcodedrucker

Der 4-Zoll-Thermotransferdrucker PC45T verfügt über einen großen Touchscreen, Robustheit auf Enterprise-Level und eine Vielzahl von neuem Design-Zubehör, um verschiedene Anforderungen gerecht zu werden. Der PC45T wurde unter dem Aspekt der Flexibilität entwickelt und ermöglicht Unternehmen den einfachen Wechsel zwischen Thermotransfer- und Thermodirektmedien.
Die Honeywell Printer Edge™-Plattform bietet ein zentrales Verwaltungssystem für Ihr Druckernetzwerk. Sie ermöglicht Echtzeit-Transparenz, automatische Software-Updates und verbesserte Sicherheit. Mit dieser effizienten und kostengünstigen Lösung zur Optimierung des Druckerbetriebs vereinfacht Honeywell Printer Edge die Arbeitsabläufe und trägt dazu bei, Ausfallzeiten zu reduzieren. So können Sie Ihre Kosten besser im Griff behalten.
Mit Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.1 LE bleiben Sie immer in Verbindung und sorgen für kontinuierliche Produktivität. Profitieren Sie von WLAN und optionaler WWAN-Konnektivität für eine schnelle Datenerfassung, die eine beschleunigte Bereitstellung ermöglicht. Mit dem optionalen Sensor für geringe Medien- und Farbbandfüllstände und der RFID-Funktion können Sie die Wartung des Druckers vereinfachen und unnötige Betriebsunterbrechungen vermeiden.
Der PC45 unterstützt sowohl auf einem lokalen Server als auch in der Cloud variable Netzwerkprotokolle und mehrere Druckersprachen, was eine einfache Integration und einen problemlosen Übergang ermöglicht. Mit der Smart Parse-Technologie von Honeywell können Sie die Größe von Objekten, Barcodes oder Schriftarten ändern, ohne in das Backend des Systems eingreifen zu müssen. Honeywell Operational Intelligence geht noch einen Schritt weiter und bietet Fernverwaltungsfunktionen für Echtzeit-Diagnosen und die Verfolgung der Ausgangsleistung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
512 MB
integrierte Barcodes
QR Code
Eingebautes RFID Modul
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
LEAP, PEAP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA2, WPA3
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Farbdisplay
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Steuerung
Tasten
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.15 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
212.9 mm
Tiefe
179.6 mm
Höhe
285.5 mm
Gewicht
2700 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
108 mm
Maximaler Rollendurchmesser
127 mm
Medienstärke
0.05 - 0.16 mm
Maximale Medienlänge
6.35 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Maximum Druckweite
108 mm
Druckgeschwindigkeit
8 lpm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,66*
€ 586,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,54*
€ 583,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,60*
€ 576,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,45*
€ 572,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,19*
€ 555,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
PC45D000000200
ab € 357,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.