Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFD 600 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,6 kVA 300 W 2 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFD 600 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,6 kVA 300 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker VFD 600 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,6 kVA 300 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker VFD 600 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,6 kVA 300 W 2 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11741247
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120401
EAN/GTIN:
     4260074970562
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die PowerWalker VFD (Voltage and Frequency Dependent / Spannungs- und Frequenzabhängig) Serie bietet die einfachste und kostengünstigste Möglichkeit Ihre Geräte vor Stromschwankungen und Stromausfällen zu schützen.

Weicht die Eingangsspannung um mehr als 10% von der eingestellten typischen Eingangsspannung ab schaltet die USV in den Batteriemodus und versorgt die angeschlossenen Geräte mit aus der Batterie generiertem Strom. Ist die Eingangsspannung wieder im normalen Bereich schaltet die USV zurück auf Netzbetrieb.

Im Falle eines Totalausfall des Stromnetzes ist die USV in der Lage mit dem aus der Batterie generierten Wechselstrom die angeschlossenen Geräte für mehrere Minuten weiter mit Strom zu versorgen. Die Dauer der Versorgung ist dabei abhängig vom eingesetzten Modell und der Stromaufnahme der angeschlossenen Verbraucher.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
231 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
3100 g
Paketgewicht
3400 g
Akku/Batterie
Anzahl Batteriezellen
1
Akkuladezeit
10 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Ausgangskapazität
0.6 kVA
Ausgangsleistung
300 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastschutz
Akustische Signale
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
12V / 7Ah
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
285 x 225 x 130 mm
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups, ups 600va
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.