Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1222826 Herst.-Nr.: 5370405 EAN/GTIN: 0077511537042 |
| |
|
| | |
| - A4 Delta Deckblatt mit Lederstruktur perfekt geeignet zur Verwendung vorne & hinten oder in Kombination mit transparenten Deckblättern
- 100% recycelbarer, schwerer 250g/m² Karton - Hergestellt aus FSC MIX - 100 Stück pro Pack - Geeignet zur Verwendung mit allen Draht- und Plastikbindemaschinen
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm | | Tiefe | 1 mm | | Höhe | 298 mm | | Gewicht | 20 g | Merkmale | Format | A4 | | Material | Papier | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbanddeckel, Präsentationsdeckblatt, Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, kartondeckel a4, kartondeckel, einbanddeckel karton |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 100 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,113* | € 0,166* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,80* | € 10,10* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,25* | € 10,77* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,34* | € 11,25* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,81* | € 12,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|