Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA LANCER BLADE RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 6000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA LANCER BLADE RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 6000 MHz
ADATA LANCER BLADE RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 6000 MHz
ADATA LANCER BLADE RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 6000 MHz
ADATA LANCER BLADE RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 6000 MHz
ADATA LANCER BLADE RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 6000 MHz
ADATA LANCER BLADE RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-117526493
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AX5U6000C3016G-SLABRBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
30
Speicherdatenübertragungsrate
6000 MT/s
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
133.35 mm
Höhe
78.6 mm
Gewicht
41.11 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
12.2 mm
Paketgewicht
60.02 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.