Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker Solix F3800 Tragbare Power Station 6000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker Solix F3800 Tragbare Power Station 6000 W
Anker Solix F3800 Tragbare Power Station 6000 W
Anker Solix F3800 Tragbare Power Station 6000 W
Anker Solix F3800 Tragbare Power Station 6000 W
Anker Solix F3800 Tragbare Power Station 6000 W
Anker Solix F3800 Tragbare Power Station 6000 W
Anker Solix F3800 Tragbare Power Station 6000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-117550448
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1790311
EAN/GTIN:
     194644179588
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
3
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Leistungen
Aufladequelle
AC, Zigarettenanzünder, Solar
Batteriekapazität
3840 Wh
Gesamte Ausgangsleistung
6000 W
Ausgangsspannung
120/240 V
Eingangsspannung
120 V
Leistung Solar-Panel
2400 W
PowerIQ
Ja
Design
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Reset
Transporträder
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.466,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.653,10*
€ 3.157,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.635,87*
€ 3.136,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.553,18*
€ 3.038,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.505,68*
€ 2.981,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.466,19*
€ 2.934,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.