Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newland SD100MD Orion Plus 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 25,4 cm (10") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE8-117592226
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     SD-SD100MD-PLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Newland Tablet
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
9000 mAh
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Leistungen
Standort-Position
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
GPS
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Annäherungssensor
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Tropfdicht
100 cm
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10 "
Display-Auflösung
1200 x 1920 Pixel
Panel-Typ
IPS
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
17.4 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
800 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G-Standards
CDMA, TD-SCDMA, WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Dual-SIM Unterstützung
Ja
SIM-Kartentyp
MicroSIM
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE
Zertifizierung
CCC, CE, EC60601-01
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 857,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,49*
€ 1.087,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,38*
€ 1.082,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,86*
€ 1.043,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,86*
€ 1.033,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,67*
€ 1.020,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.