Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI G321CQPDE E2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI G321CQPDE E2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G321CQPDE E2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G321CQPDE E2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G321CQPDE E2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G321CQPDE E2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI G321CQPDE E2 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-117635709
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     G321CQPDE E2
EAN/GTIN:
     4719072969387
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Visualisiere deinen Sieg mit dem MSI G321CQP E2 Curved Gaming™ Monitor. Ausgestattet mit einem 2560 x 1440 WQHD-Panel mit 170Hz Bildwiederholrate und 1ms Reaktionszeit gibt dir der G321CQP E2 genau den kompetitiven Vorteil den du brauchst, um deine Gegner zu besiegen. Durch AMD FreeSync Premium wird die Bildwiederholrate des Monitors mit der GPU synchronisiert für eine fesselnde Gaming-Erfahrung ohne Tearing. Sei dir sicher, dass du dein Ziel triffs - mit deinem MSI Curved Gaming™ Monitor, der mit brandneuen Technologien für kompetitive Spieler gebaut wurde.

MSI Curved Gaming Monitore verwenden eine Krümmung von 1000R. Dadurch entsteht eine perfekte Krümmung, die dem Blickwinkel des menschlichen Auges sehr nahe kommt und die Ermüdung der Augen bei längerer Nutzung des Bildschirms reduziert. Gleichzeitig wird das Gefühl der Immersion verstärkt, was das Spielerlebnis deutlich verbessert.

Die Displays von MSI verfügen über ein VA-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 170 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms, was vor allem bei schnellen Spielgenres wie Ego-Shootern, Fighting-Games, Rennsimulationen, Echtzeitstrategie und Sport von Vorteil ist. Diese Spiele erfordern sehr schnelle und präzise Bewegungen. Mit einem Monitor mit ultrahoher Bildwiederholrate und schneller Reaktionszeit bist du deiner Konkurrenz einen Schritt voraus.

MSI Gaming Monitore haben eine größere Farbabdeckung als gewöhnliche Monitore. Farben und Details in Spielen sehen noch realistischer und schöner aus, wodurch neue Level an Immersion erreicht werden.
Windows 11 Auto HDR Unterstützung.

Egal ob dein ganzer Bildschirm dunkel ist oder nur ein Teil von Schatten bedeckt ist: lass den ersten smarten Schwarz-Tuner der Welt deinen Tag erhellen und erkenne endlich auch in dunklen Gebieten feine Details.

MSI Gaming Monitore bieten einen größeren Farbraum als herkömmliche Monitore. Farben und Details sehen in Games realistischer und detaillierter aus, was die Immersion steigert.

MSI Gaming Monitore werden gebaut, damit du es dir beim Spielen so gemütlich wie möglich machen kannst. Durch Neigen (-5°~20°), Höhenverstellung (0~90mm) sowie Drehen (-30°~30°) kannst du ganz einfach die Position des Monitors so anpassen, wie du es brauchst und dadurch von der maximalen Ergonomie und dem optimalen Blickwinkel profitieren.

Gaming sollte nicht nur die Wahl zwischen ruckelndem Gameplay und zerrissenen Frames darstellen. Mit den MSI Optix Gaming Monitoren muss es das nicht! Hier bekommst du flüssige Performance ohne Artefakte bei allen Framerates mit der Adaptive-Sync-Technologie.

Der MSI G321CQP E2 unterstützt Picture in Picture(PIP) sowie Picture by Picture(PBP), damit du deine Arbeitsfläche noch effizienter nutzen kannst. Mit der exklusiven MSI Monitor Control App kannst du bis zu 5 Fenster schnell teilen und bis zu 10 Teilungsmodi für verschiedene Multitasking-Situationen bereitstellen.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Lieferumfang
Stromadapter enthalten
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
90 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-5 - 5 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2a
Kopfhörerausgänge
1
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
704.62 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
286.95 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
558.38 mm
Gewicht (mit Ständer)
6950 g
Breite (ohne Standfuß)
704.62 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
133.62 mm
Höhe (ohne Standfuß)
422.35 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5300 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
39 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
884856
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Wide Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
170 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1000R
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,82*
€ 476,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,72*
€ 475,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,47*
€ 458,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,71*
€ 453,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,22*
€ 416,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.