Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Triona rectangle Deckenbeleuchtung LED 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Triona rectangle Deckenbeleuchtung LED 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-117880297
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312707.002.1.730
EAN/GTIN:
     4051859964766
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
30 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4100 lm
Strahlungswinkel
95 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
137 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
1040 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
10500 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
20 A
Einschaltzeit
200 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,21*
€ 815,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,57*
€ 800,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,41*
€ 773,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,88*
€ 748,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,25*
€ 698,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.