Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink VL-WM-NT600W Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65") Weiß Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink Vuelogic – No-Touch Wall Mount VESA600, 135kg
PureLink Vuelogic – No-Touch Wall Mount VESA600, 135kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-118287752
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     VL-WM-NT600W
EAN/GTIN:
     4251364738689
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
135 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
135 kg
Montage
Durchgeschraubt
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,88*
€ 956,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,69*
€ 940,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,51*
€ 915,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,52*
€ 893,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,46*
€ 853,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.