Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMM02040C1602FB300 Widerstand 16000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMM02040C1602FB300 Widerstand 16000 Ohm Metall
Vishay SMM02040C1602FB300 Widerstand 16000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE8-118318938
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040C1602FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
16000 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.01 %
Spannung
200 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.6 mm
Tiefe
1.4 mm
Höhe
1.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0227*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3217*
€ 0,38282
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2145*
€ 0,25526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1793*
€ 0,21337
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.