Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMM02040C1101FB300 Widerstand 1100 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMM02040C1101FB300 Widerstand 1100 Ohm Metall
Vishay SMM02040C1101FB300 Widerstand 1100 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE8-118329222
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040C1101FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1100 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.01 %
Spannung
200 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.6 mm
Tiefe
1.4 mm
Höhe
1.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0224*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3366*
€ 0,40055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.