Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PY-ME12SN Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR5 4800 MHz ECC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fujitsu PY-ME12SN Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR5 4800 MHz ECC
Fujitsu PY-ME12SN Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR5 4800 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-118330609
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-ME12SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
128 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 128 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
Server
ECC
Ja
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.598,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3.598,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.644,93*
€ 4.337,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.638,29*
€ 4.329,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.617,65*
€ 4.305,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.606,89*
€ 4.292,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.598,92*
€ 4.282,71
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.774,13*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.724,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.