Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMM02040C1303FB300 Widerstand 130000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMM02040C1303FB300 Widerstand 130000 Ohm Metall
Vishay SMM02040C1303FB300 Widerstand 130000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE8-118333162
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040C1303FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
130000 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.01 %
Spannung
200 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.6 mm
Tiefe
1.4 mm
Höhe
1.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0213*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3365*
€ 0,40044
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.