Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil 71692 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil 71692 Spielzeug-Set
Playmobil 71692 Spielzeug-Set
Playmobil 71692 Spielzeug-Set
Playmobil 71692 Spielzeug-Set
Playmobil 71692 Spielzeug-Set
Playmobil 71692 Spielzeug-Set
Playmobil 71692 Spielzeug-Set
Playmobil 71692 Spielzeug-Set
Playmobil 71692 Spielzeug-Set
Playmobil 71692 Spielzeug-Set
Playmobil 71692 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-118505106
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     71692
EAN/GTIN:
     4008789716927
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Rechnungseinheit
Ja
Bestellbare Einheit
Ja
Verbrauchereinheit
Ja
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
Merkmale
Typ
Auto & Rennen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
1.5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Montage erforderlich
Ja
Ursprungsland
Malta
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
284 mm
Verpackungstiefe
74 mm
Verpackungshöhe
187 mm
Paketgewicht
430.2 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
382.2 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
388 mm
Höhe des Versandkartons
296 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14008789716924
Pallettenbreite netto
1200 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Palettentyp
800 x 1200 mm
Paletten-Versandeinheit
Ja
Lieferumfang
Anzahl Teile
10 Stück(e)
Montageanweisungen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.