Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil 71685 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil 71685 Spielzeug-Set
Playmobil 71685 Spielzeug-Set
Playmobil 71685 Spielzeug-Set
Playmobil 71685 Spielzeug-Set
Playmobil 71685 Spielzeug-Set
Playmobil 71685 Spielzeug-Set
Playmobil 71685 Spielzeug-Set
Playmobil 71685 Spielzeug-Set
Playmobil 71685 Spielzeug-Set
Playmobil 71685 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-118514266
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     71685
EAN/GTIN:
     4008789716859
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Rechnungseinheit
Ja
Bestellbare Einheit
Ja
Verbrauchereinheit
Ja
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
Merkmale
Typ
Bau
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
1.5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Montage erforderlich
Ja
Ursprungsland
Malta
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
187 mm
Paketgewicht
487.73 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
382.07 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
14008789716856
Pallettenbreite netto
1200 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Palettenhöhe netto
1560 mm
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Paletten-Versandeinheit
Ja
Lieferumfang
Anzahl Teile
7 Stück(e)
Montageanweisungen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.