Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 1000RT LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 1000RT LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1000RT LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1000RT LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11854137
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120027
EAN/GTIN:
     4260074974317
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die PowerWalker VI (Voltage Independent / Spannungsunabhängig) Serie sorgt für eine stabile und beständige Stromversorgung. Dank integrierter AVR Funktion (Beschreibung siehe Produktgruppe AVR) werden alle angeschlossenen Geräte schon im Netzbetrieb geschützt. Die AVR Funktion ermöglicht es Stromschwankungen innerhalb bestimmter Grenzen auszugleichen ohne auf die Batterien der USV zurückgreifen zu müssen.
Damit wird eine längere Lebensdauer der Batterien erreicht.
Im Fall größerer Stromschwankungen und im Fall eines Totalausfalls des Stromnetzes schaltet die USV in den Batterie Modus. Dann werden die angeschlossenen Geräte durch den von der USV aus den Batterien generierten Wechselstrom versorgt und optimal geschützt.
Alle Geräte der PowerWalker VI Serie sind mit USB-Anschluss und zum großen Teil auch mit serieller (RS-232) Schnittstelle versehen. Dies ermöglicht die Verbindung mit fast jedem PC-System zur Überwachung und Steuerung sowohl der angeschlossenen als auch weiterer USV im eigenen Netzwerk.
Hierzu wird eine Überwachungssoftware mitgeliefert.
Optional erhältliche Steckkarten (SNMP, AS/400) erweitern diese Anschlussmöglichkeiten.

- 1000VA USV, reine Sinuswelle, Power Faktor 0.9
- 8x IEC Ausgänge, EPO, Potentialfreie Kontakte
- 2-in-1 Rack Einbau / Tower Design, LCD Display
- USB & RS-232 Anschl. Zur Überwachung, RJ11/RJ45
- Optional SNMP Karte, Rack-Installations-Kit, Batterie Pack, MBS, ATS, AS/400 Karte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
436 mm
Höhe
86.5 mm
Gewicht
17800 g
Akku/Batterie
Anzahl Batteriezellen
3
Akkuladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Ausgangskapazität
1 kVA
Ausgangsleistung
900 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
154 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
288 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Anstieg der Energiemenge
430 J
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überlastschutz, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
IEC 309 516C6
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Modem (RJ-11) Port
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
12V / 7Ah
Überlastung Schutz
Ja
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 1000va
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,19*
€ 339,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,67*
€ 335,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,31*
€ 321,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,72*
€ 319,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,64*
€ 294,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.