Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
Razer Viper V3 Pro Maus Gaming rechts RF Wireless + USB Type-C Optisch 35000 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-118612515
Hersteller:
Razer
Herst.-Nr.:
RZ01-05120100-R3G1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
FÜR DIE PROFIS:
LEICHT, SCHNELLER, BESSER
Die GOAT aller kabellosen E-Sport-Mäuse ist wieder da, um die Turnierszene aufzumischen. Die Razer Viper V3 Pro hat ein ultra leichtes Design und steckt trotzdem noch voller klassenbester Technologien. Sie ist konkurrenzlos, wenn es um optimale Performance und Handling geht — dein perfektes Tool, designt von und bewährt bei Profis.
Reibungsloses Handling. Maximale Kontrolle.
Die Razer Viper V3 Pro wurde in Zusammenarbeit mit E-Sport-Profis der Weltspitze designt. Sie hat ein perfekt ausbalanciertes, ultra leichtes Design, das dir jederzeit ebenso blitzschnelle wie präzise Flicks ermöglicht.
Neue Form, voller Verbesserungen.
Mit dem E-Sport entwickelt sich auch unser Konzept für das Design von Mäusen immer weiter. Die Razer Viper V3 Pro basiert auf dem Design, das wir mit unserer Razer Viper V3 HyperSpeed vorgestellt haben. Dank dem Feedback von Profi-Spielerinnen und -Spielern konnten wir sie noch weiter verbessern.
OPTISCHER RAZER FOCUS PRO SENSOR MIT 30K DER 2. GENERATION
Zusammen mit Pixart, einem Branchenführer im Bereich intelligenter Sensorlösungen, präsentieren wir den präzisesten optischen Sensor der Welt. Das sind die Upgrades, die durch unseren technologischen Durchbruch möglich werden.
RAZER HYPERSPEED WIRELESS
Um den Ansprüchen von Turnier-Gamern gerecht zu werden, haben wie die schnellste kabellose Technologie mit konkurrenzloser Stabilität entwickelt. Bevor du den Sprung zu Razer HyperSpeed Wireless machst, solltest du dir mal ansehen, warum sich die besten Esport-Athleten der Welt darauf verlassen.
RAZER HYPERPOLLING-TECHNOLOGIE
Bei der Abtastrate handelt es sich um die Frequenz bzw. die Häufigkeit, mit der Daten von deinem Gerät an deinen PC weitergegeben werden. Je höher die Abtastrate, desto häufiger werden pro Sekunde Daten übertragen, was für eine niedrigere Latenz und, im Zusammenspiel mit einem Monitor, der über eine hohe Bildwiederholrate verfügt, eine noch flüssigere Grafikdarstellung sorgt. Dank Razer™ HyperPolling-Technologie kannst du dein Gaming-Peripheriegerät jenseits einer Abtastrate von 1.000 Hz einsetzen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.9 mm
Tiefe
127.1 mm
Höhe
39.9 mm
Gewicht
54 g
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
95 h
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + USB Type-C
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
35000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
90
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
750 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Beschleunigung (Max.)
70 G
Einstellbare Abfragerate
Ja
Stimmabgabe Rate
1000,2000,4000,8000 Hz
Frequenzband
2.4 GHz
Eingebautes memory
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Gaming Maus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Razer Mäuse
,
wireless optical mouse black
,
razer mäuse
,
razer mäuse viper
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 125,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,15*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 37,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen