Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zendure SolarFlow Hub 2000 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-118619139
Hersteller:
     Zendure
Herst.-Nr.:
     ZDHUB2000
EAN/GTIN:
     6976552190268
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Batteriekapazität (Kilowattstunden)
1920 kWh
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Wandmontage
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Ladegerät
Aufladetyp
MPPT
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Merkmale
Produkttyp
Microinverter
Eingangs-Betriebsspannung (min)
16 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
60 V
Maximale Leistung pro Kanal
900 W
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
16 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
60 V
Ausgangsstrom
30 A
Maximaler Eingangsstrom pro MPPT
26 A
Wirkungsgrad (MPPT)
99 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
363 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
5200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, photovoltaik laderegler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,35*
€ 443,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,17*
€ 441,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,95*
€ 429,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,26*
€ 415,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,63*
€ 370,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.