Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSPP0092 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSPP0092 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MSPP0092 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11877180
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSPP0092
EAN/GTIN:
     5711045089626
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
3.7 Wh
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Nokia Mobile: 2300, 2310, 2330 Classic, 2600, 2610, 3100, 3120, 3660, 6030, 6085, 6086, 6230, 6230i, 6270, 6630, 6681, 6820, 7600, 7610, E50, E60, N70, N71, N72, N91
Anzahl
1
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Höhe
13 mm
Tiefe
22 mm
Gewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
26 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.