Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems 1803VAW Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-119517690
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62154
EAN/GTIN:
     4044144621543
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Router
Kommunikation Gesamtübersicht
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Syslog
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMPv1,v2c,v3
Unterstützte Netzwerkprotokolle
Ethernet over GRE-Tunnel (EoGRE), L2TPv3, ARP-Lookup, LLDP, DHCP option 82, IPv6-Router-Advertisement-Snooping, DHCPv6-Snooping, LDRA (Lightweight DHCPv6 Relay Agent), Spanning Tree, Rapid Spanning Tree, ARP, Proxy ARP, BOOTP, DHCP, LACP
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Antennentyp
Extern
Antenne Steckertyp
SMA
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Anzahl der Antennen
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az
WLAN
Ja
Frequenzband
2.4/5 GHz
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
293 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
815 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
23 W
Stromverbrauch (max.)
35 W
Wärmeableitung
140 BTU/h
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, AES, FIPS 140, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Firewall
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 746,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,97*
€ 959,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,23*
€ 957,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,46*
€ 947,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,74*
€ 929,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,00*
€ 887,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.