Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac ZX10-EX Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac ZX10-EX Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Schwarz
Getac ZX10-EX Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Schwarz
Getac ZX10-EX Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Schwarz
Getac ZX10-EX Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Schwarz
Getac ZX10-EX Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-119649573
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     Z2ANCXWI5ABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Getac Tablet
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4990 mAh
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.84 V
Austauschbare Batterie
Ja
Leistungen
Standort-Position
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810H
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
16 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Adreno
Grafikkarte
Adreno 512
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 63 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-51 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Tropfdicht
180 cm
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
eMMC
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
660
Prozessor-Taktfrequenz
1.95 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4-SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Panel-Typ
TFT
Helligkeit
800 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
WUXGA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
17.9 mm
Gewicht
1040 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Tablet PC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Robustes Design
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.504,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.555,30*
€ 1.850,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.536,87*
€ 1.828,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.523,11*
€ 1.812,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.504,82*
€ 1.790,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.