Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC EPDU2116MBO Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC EPDU2116MBO Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU2116MBO Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-119704275
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EPDU2116MBO
EAN/GTIN:
     731304733409
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
6370 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7540 g
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
2030 mm
Design
PDU-Typen
Messgerät
Rack-Kapazität
0U
Typ
Einphasig
Montage
Senkrecht
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
200-240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
24 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
IEC 60309
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 15000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 790,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,74*
€ 1.057,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,78*
€ 1.051,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,31*
€ 1.017,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,77*
€ 988,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,90*
€ 941,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.