Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 363677 Netzwerkkabel Grün, Grau 0,25 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos GRS zertifiziertes Cat 6a Patchkabel mit Cat 7 Rohkabel TPE grau 0,25m
Helos GRS zertifiziertes Cat 6a Patchkabel mit Cat 7 Rohkabel TPE grau 0,25m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-119746170
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     363677
EAN/GTIN:
     4005938636778
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
HELOS CAT 6A Netzwerkkabel mit CAT 7 Rohkabel GRS-zertifiziert
10 Gigabit fähiges Patchkabel mit CAT 7 Rohkabel bis zu (600MHz). Halogenfreier Kabelmantel (LSZH), Kupfer, RJ45-Stecker (CAT 6A) TPE Mantel, (hoch flexibel) halogenfrei, GRS-zertifiziert (Global Recycled Standard)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
12 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
16 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün, Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Nickel
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelform
Rund
Leiterart
Flexibel
Leitermaterial
Kupfer
Kabel-Klasse
Ea
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
600 MHz
Biegeradius (min.)
25 mm
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+, PoE++ (4PPoE)
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.