Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmeister SK1430-W005 Stromkabel Weiß 0,5 m IEC C14 IEC C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Kaltgeräteverlängerung Kaltgeräte-Stecker C14 an Kaltgeräte-Buchse C13, weiß, 0,75mm²,
kabelmeister® Kaltgeräteverlängerung Kaltgeräte-Stecker C14 an Kaltgeräte-Buchse C13, weiß, 0,75mm²,
kabelmeister® Kaltgeräteverlängerung Kaltgeräte-Stecker C14 an Kaltgeräte-Buchse C13, weiß, 0,75mm²,
kabelmeister® Kaltgeräteverlängerung Kaltgeräte-Stecker C14 an Kaltgeräte-Buchse C13, weiß, 0,75mm²,
kabelmeister® Kaltgeräteverlängerung Kaltgeräte-Stecker C14 an Kaltgeräte-Buchse C13, weiß, 0,75mm²,
kabelmeister® Kaltgeräteverlängerung Kaltgeräte-Stecker C14 an Kaltgeräte-Buchse C13, weiß, 0,75mm²,
Artikel-Nr.:
     CIDE8-119871626
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SK1430-W005
EAN/GTIN:
     4066857002587
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
kaltgeraete verlaengerung
Produktinformationen "kabelmeister® Kaltgeräteverlängerung Kaltgeräte-Stecker C14 an Kaltgeräte-Buchse C13, weiß, 0,75mm², 0,5m"
Mit dem C14 an C13 Kaltgeräte-Verlängerungskabel von kabelmeister® verlängern Sie schnell und einfach ihr vorhandenes Netzkabel oder verbinden beispielsweise ein Gerät mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV). Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Für unsere Kaltgeräte-Kabel verwenden wir nur hochwertiges und von der VDE geprüftes H05-VV-F Kabelmaterial. Für mehr Langlebigkeit sind an den Anschlüssen Zugentlastungen angebracht, die für zusätzlichen Schutz und Halt sorgen. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.

Das kabelmeister® C14 an C13 Kaltgeräte-Verlängerungskabel ist durch seine Kupferadern und 10A Strombelastbarkeit ideal für IT-Anwendungen geeignet. Anwendungsgebiete sind beispielsweise Workstations und kleinere und mittlere Server, Computer und Bildschirme, Stromverteilungseinheiten, PDUs, sowie Geräte unterbrechungsfreier Stromversorgung / USV-Anlagen.

Für mehr Ordnung und Sicherheit - Netzkabel mit Signalwirkung
Egal ob zu Hause, in der Schule oder in der Industrie – die farbigen Kabel fallen sofort ins Auge. Verwenden Sie die Kabel, um wichtige Stromverbindungen, die nicht vom Netz getrennt werden dürfen, deutlich zu kennzeichnen oder um Gerätezuleitungen schnell und einfach zu identifizieren. Dank ihrer auffälligen Farbe verhindern die Kabel auch Stolperfallen, zum Beispiel bei Beamern oder Overheadprojektoren. Das ist besonders in der Schule von großem Vorteil, da Kindern beim Rennen und Spielen im Klassenraum herkömmliche Kabel nicht sofort auffallen und sie sich folglich verletzten können.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
IEC C14
Anschluss 2
IEC C13
Stecker 1 Standard
IEC 60320
Stecker 2 Standard
IEC 60320
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
H05VV-F
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.