Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco DP-9841-K9= IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120141287
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     DP-9841-K9=
EAN/GTIN:
     889728594950
Suchbegriffe:
TPM Modul
TPM Module
Trusted Platform Modul
IP Phone
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Eingangsstrom
0.42 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.722.2, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC
Geräuschunterdrückung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Hüllenmaterial
ABS
Montage
Tisch/Bank
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Anzahl der programmierbaren Tasten
4
Merkmale des Meetings
Kalender, Beitritt mit einem Klick
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
384 x 160 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
4 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Anklopfen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Tiefe
49.4 mm
Höhe
214 mm
Gewicht
954 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.