Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz Motorola moto G34 5G | Ultra-Wide Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz Motorola moto G34 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz Motorola moto G34 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz Motorola moto G34 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz Motorola moto G34 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz Motorola moto G34 5G | Ultra-Wide Fit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120145697
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     SAFE95722
EAN/GTIN:
     5711724957222
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der Displayschutz von SAFE. by PanzerGlass® ist echt. Entworfen für dich, deine Freunde und deinen Freund. Hergestellt, um Kratzern und Stürzen zu widerstehen, wenn du durch die Stadt schlenderst und die Nacht durchtanzt. Und hergestellt aus 60% recyceltem Glas, damit wir gemeinsam einen weiteren Schritt in Richtung einer besseren Zukunft machen können. Das Glas wirkt wie ein diskreter Airbag, der dein Display schützt, ohne die Funktionalität und das schlanke Design des Telefons zu beeinträchtigen. Es hat sogar eine Beschichtung, die fettige Finger und Schmutz reduziert und perfekt mit dem Ultraschall-Fingerabdruckscanner des Bildschirms zusammenarbeitet. 


Wenn du dich für SAFE entscheidest, tust du das nicht nur für dich selbst, sondern auch für all diejenigen, die nach dir Freude an deinem Handy haben werden! Indem du dich gut um dein geliebtes Handy kümmerst, kannst du ihm ein zweites, drittes und manchmal sogar viertes Leben bei jemandem schenken, der es genauso lieben wird wie du. Das ist pure Telefonliebe - und eine Möglichkeit, einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten! Eine andere ist, weniger Verpackung zu verwenden: Dieser Displayschutz benötigt 33%* weniger Papierverpackung als frühere Modelle und wird in einer recycelbaren, mit FSC™️ gekennzeichneten Box geliefert. 


SAFE. ist etwas, das du fühlst. Es sollte einfach, unkompliziert und für jeden geeignet sein. Ohne lange Handbücher und langatmige Anleitungen. Mit dem EasyAligner ist die Installation so einfach (im Ernst!), dass die meisten Leute es beim ersten Versuch schaffen. Und wenn du Hilfe brauchst, schau dir einfach die Schritt-für-Schritt-Anleitung oder den QR-Code für das Video an. Und denk dran: Sobald der Schutz auf deinem Handy ist, musst du dir keine Sorgen mehr machen, dass dein Bildschirm in Zeitlupe auf den Asphalt stürzt. Es wird vielleicht nie passieren, aber wenn doch, wirst du bereuen, dass du nicht auf "In den Warenkorb" geklickt hast. 


Selbst der beste Bildschirmschutz ist wertlos, wenn er das Bildschirmerlebnis beeinträchtigt! Zumindest wenn du uns fragst. Deshalb hat dieser Schutz die Größe "Ultra-Wide Fit"! Das bedeutet, dass sie die Vorderseite deines Handys schützt, während du das Display in vollem Umfang nutzen kannst und an den Rändern nur wenig Platz für eine Abdeckung bleibt. Wenn du also extra SICHER sein willst, kannst du den Displayschutz ganz einfach mit einer Abdeckung und einem Schutz für die Kameralinse von SAFE. by PanzerGlass® kombinieren. 


Keep your phone SAFE. 


*Berechnet von einem unabhängigen Labor durch Vergleich des Gewichts der neuen Papierverpackungen, die 2023 eingeführt werden, mit dem Gewicht der vorherigen Papierverpackungen, die 2022 eingeführt wurden (CPRTC, Berichtsnummer ZSA20231301-0016).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
157.4 x 70.28 mm
Dicke
0.47 mm
Gewicht
18 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
45 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Motorola
Kompatibilität
Motorola - Moto G34 5G
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.