Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow MONO graph Lite Blau Stick-Kugelschreiber Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow Druckkugelschreiber "MONO graph Lite", blau (1230617)
Tombow Druckkugelschreiber "MONO graph Lite", blau (1230617)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120221187
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     273030645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber mit sanftem Schreibgefühl. Erhältlich in 4 trendigen Smokey Farben.

Entdecke den neuen MONO graph Lite Kugelschreiber, der Schreibkomfort und Stil perfekt vereint. Jetzt verfügbar in vier trendigen Smokey Farben. Die schmale Nadelspitze sowie die 5mm Mine sorgen für sanftes und präzises Schreiben - ideal für detaillierte Notizen und kreative Arbeiten. Dank des geriffelten Griffbereichs liegt der Stift sicher in der Hand und ermöglicht lange Schreibsessions ohne Ermüdung. Perfekt für den täglichen Gebrauch im Büro oder zu Hause.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Schreibfarben
Blau
Typ
Stick-Kugelschreiber
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Punkttyp
Medium
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Spitze Weite
0.5 mm
Clip-Material
Kunststoff
Handausrichtung
Beidhändig
Ergonomischer Griff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tombow
273030625
ab € 1,52*
Sonstiges
Tombow
273030655
ab € 1,53*
Sonstiges
Tombow
273030685
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.