Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Keys S Combo for Mac Tastatur Maus enthalten Heimbüro RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MX Keys S Combo for Mac Tastatur Maus enthalten Heimbüro RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Aluminium, Schwarz
Logitech MX Keys S Combo for Mac Tastatur Maus enthalten Heimbüro RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Aluminium, Schwarz
Logitech MX Keys S Combo for Mac Tastatur Maus enthalten Heimbüro RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Aluminium, Schwarz
Logitech MX Keys S Combo for Mac Tastatur Maus enthalten Heimbüro RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Aluminium, Schwarz
Logitech MX Keys S Combo for Mac Tastatur Maus enthalten Heimbüro RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120293567
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-012840
EAN/GTIN:
     5099206122208
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
MASTERED FÜR MAC
Sie erhalten mehr Funktionalität mit einem dedizierten Mac-Tastenlayout, passenden Oberflächen in Space Grau, intelligenter Beleuchtung, programmierbaren Tasten auf Ihrer Tastatur und einem 8k-DPI-Track-On-Any-Surface-Sensor sowie der Möglichkeit, mit Ihrer Maus 1000 Zeilen pro Sekunde zu scrollen.

SCHNELL UND FLÜSSIG TIPPEN
Sicher und schnell tippen auf konkaven, speziell für Ihre Fingerspitzen geformten Tasten. Dies minimiert das Risiko von Tippfehlern, während die verbesserte Tastenstabilität das Geräusch reduziert.

BILDLAUF MIT 1000 ZEILEN PRO SEKUNDE
Kabellose Maus MX Master 3S for Mac mit MagSpeed, dem schnellsten und präzisesten Scrollrad außerdem mit einem 8K-DPI-Sensor, der überall funktioniert – sogar auf Glas mit einer.

AUTOMATISIEREN VON ROUTINEAUFGABEN
Erstellen und teilen Sie mit der Logi Options+ App zeitsparende Smart Actions -Tastenkombinationen, um mehrere Aktionen über einen einzigen Tastendruck auszuführen.

SMARTE BELEUCHTUNG NOCH SMARTER
Die Hintergrundbeleuchtung der Tasten leuchtet auf, wenn Ihre Hände sich der Tastatur nähern, und passt ihre Helligkeit automatisch an die Umgebung an. Steuerung von Dauer und Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung in Logi Options+ für MX Keys S.

BEQUEMER ARBEITEN. BESSERE KONZENTRATION.
Die kabellose Tastatur und Maus sind für stundenlanges Arbeiten ausgelegt. Eine stabile Tastatur mit optimalem Winkel und eine handgerecht geformte Maus für eine bessere Haltung des Handgelenks. Die im Lieferumfang enthaltene Handballenauflage reduziert den Druck auf das Handgelenk und sorgt für Komfort den ganzen Tag.

KEINE KOMPROMISSE. WÄHLEN SIE RECYCELTES MATERIAL.
Es gibt keinen Grund, bei Leistung bzw. Nachhaltigkeit Abstriche zu machen. Deshalb werden unsere Produkte aus hochwertigem recyceltem Kunststoff hergestellt und sind auf Geschwindigkeit, Präzision und Leistung ausgelegt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
430.2 x 20.5 x 131.63 mm
Tastaturgewicht
810 g
Produktabmessungen (B x T x H)
84.3 x 51 x 124.9 mm
Mausgewicht
141 g
Abmessungen der Handgelenkstütze (BxTxH)
430 x 67 x 8
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB-Empfänger
Unterstützte Anwendungen
Logi Options+
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Hyper-fast Scrolling
Ja
Tastenfunktionen
Rücken, Vorwärts
Maus Batterietyp
Integrierte Batterie
Maus-Akku-Technologie
Lithium Polymer (LiPo)
Maus-Akkuleistung
500 mAh
Batterienanzahl (Maus)
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Lebensdauer der Batterie
5 Monat( e)
Wiederaufladbar
Ja
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS 14, iPadOS 14
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Heimbüro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
1.8 mm
Antriebskraft
60 g
Ein-/Ausschalter
Ja
Annäherungssensor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,41*
€ 217,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,70*
€ 203,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.