Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower OLS5KERT4UA-IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 4800 W 15 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower OLS5KERT4UA-IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 4800 W 15 AC-Ausgänge
CyberPower OLS5KERT4UA-IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 4800 W 15 AC-Ausgänge
CyberPower OLS5KERT4UA-IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 4800 W 15 AC-Ausgänge
CyberPower OLS5KERT4UA-IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 4800 W 15 AC-Ausgänge
CyberPower OLS5KERT4UA-IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 4800 W 15 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120311799
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     OLS5KERT4UA-IEC
EAN/GTIN:
     4711027791791
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
CyberPower OLS5KERT4UA-IEC ist eine hocheffiziente USV in Online-Doppelwandler-Topologie, die eine nahtlose reine Sinuswellen-Stromversorgung für unternehmenskritische Geräte wie NAS und Server, DVRs/Überwachungssysteme, Infrastruktur sowie Notfallsysteme bietet. Sie wird in der Regel in Serverraum- und kleinen Data Center Anwendungen integriert.

Die USV bietet einen hohen Ausgangsleistungsfaktor bei geringerer Stellfläche, wodurch mehr nutzbare Leistung zur Verfügung steht und Platz im Rack gespart wird. Das intuitive, kippbare LCD-Farbdisplay ermöglicht dem Benutzer eine einfache Überwachung und Konfiguration der Einstellungen. Dieses Produkt ist in der Lage, die Anzahl der angeschlossenen externen Batterieerweiterungsmodulen (EBM) automatisch zu erkennen, um die Laufzeit der USV zu berechnen. Außerdem ist der Batterieladestrom über die LCD-Einstellung einstellbar, um die Ladezeit zu verkürzen. Sie ist außerdem mit einem Relaiskontaktanschluss ausgestattet, der spezifische USV-Ereignisbenachrichtigungen für eine einfache Verwaltung zu Gebäudesystemen unterstützt. Daneben bietet die Energieverwaltungssoftware PowerPanel Business eine Echtzeitüberwachung und -konfiguration.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
433 mm
Tiefe
661 mm
Höhe
171 mm
Gewicht
63000 g
Verpackungsbreite
575 mm
Verpackungstiefe
890 mm
Verpackungshöhe
404 mm
Paketgewicht
81000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
8 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
18 min
Akkuladezeit
4 h
Ladestrom
4 A
Hot-Swap-Batterie
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
4U
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
5 kVA
Ausgangsleistung
4800 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
110 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
0.5 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Stromstärke (maximal)
25 A
Anstieg der Energiemenge
1335 J
Wärmeableitung
1777 BTU/h
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Wirkungsgrad (ECO-Modus)
98 %
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,96
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Crest-Faktor
3:1
ECO-Modus
Ja
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Gesamtverzerrungsfaktor THD (lineare Last)
1.5 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (nichtlineare Last)
2 %
EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja
Energiequelle
AC
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Buchsen Hauptschalter
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler, Terminal
Stecker
Terminal
Anzahl der AC-Ausgänge
15 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse
3
RS-232 port
3
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
SmartSlot
Ja
Sonstige Funktionen
Nominale Eingang Spannung
230 V
Überlastung Schutz
Ja
Anzahl Verzögerungserweiterungseinheiten (max.)
4
Weitere Suchbegriffe: cyberpower ups, ups, ups doppelwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.560,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.718,23*
€ 2.044,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.663,28*
€ 1.979,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.619,03*
€ 1.926,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.560,88*
€ 1.857,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.