Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmeister SK0385-W030 Stromkabel Weiß 3 m Netzstecker Typ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C an abisolierte Enden, weiß, 0,75 mm², 3 m
kabelmeister® Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C an abisolierte Enden, weiß, 0,75 mm², 3 m
kabelmeister® Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C an abisolierte Enden, weiß, 0,75 mm², 3 m
kabelmeister® Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C an abisolierte Enden, weiß, 0,75 mm², 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120313928
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SK0385-W030
EAN/GTIN:
     4066857002914
Suchbegriffe:
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
euro anschlussleitung
kabelmeister® Euro-Netzkabel Euro-Stecker Typ C an abisolierte Enden, weiß, 0,75 mm², 3 m
Das Euro-Netzkabel mit abisolierten Enden von kabelmeister® eignet sich zur Konfektion und zum Anschluss diverser Geräte an das Stromnetz. Euro-Netzkabel kommen bei Lampen, Leuchten, Radios, Lautsprechern und vielen weiteren Geräten zum Einsatz. Ersetzen Sie mit nur wenigen Handgriffen ein defektes oder zu kurzes Netzkabel. Oder verwenden Sie dieses Netzkabel für ihr DIY-Projekt. Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Für unsere Euro-Netzkabel verwenden wir nur hochwertiges und von der VDE geprüftes H03VVH2-F Kabelmaterial. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
2.5 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ C
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
H03VVH2-F2
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.