Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 3 PRO 8300G Prozessor 3,4 GHz 8 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 3 PRO 8300G Prozessor 3,4 GHz 8 MB L3
AMD Ryzen 3 PRO 8300G Prozessor 3,4 GHz 8 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120324180
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001187
EAN/GTIN:
     8592978543877
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3600,5200 MHz
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11/10 x64, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 3 PRO
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
Sockel AM5
Prozessor Lithografie
4 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
8300G
Grundfrequenz des Prozessors
3.4 GHz
Prozessor-Threads
8
Prozessor Boost-Frequenz
4.9 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
65 W
TDP-up konfigurierbar
65 W
TDP-down konfigurierbar
45 W
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon 740M
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
2600 MHz
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,86*
€ 235,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,19*
€ 231,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.