Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR3105B2 Rack 45U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR3105B2 Rack 45U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3105B2 Rack 45U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120439207
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3105B2
EAN/GTIN:
     731304642237
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
748 mm
Verpackungstiefe
1158 mm
Verpackungshöhe
2262 mm
Paketgewicht
153700 g
Technische Details
Enthält nicht
SVHC
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
45U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Schwarz
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Türöffnungswinkel
270 °
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1070 mm
Höhe
2124 mm
Gewicht
133840 g
Montagetiefe (min.)
190.5 mm
Montagetiefe (max.)
914.9 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.904,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.091,87*
€ 2.489,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.077,60*
€ 2.472,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.000,01*
€ 2.380,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.952,88*
€ 2.323,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.904,12*
€ 2.265,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.