Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron MiCard RFID-Etikett Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultron MiCard Tag im Kreditkartenformat apple zertifiziert
ultron MiCard Tag im Kreditkartenformat apple zertifiziert
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120453187
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     462879
EAN/GTIN:
     6938012332403
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
nfc tag
ultron MiCard Tag im Kreditkartenformat apple zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
2.6 mm
Höhe
85 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.