Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAVEE V50i Pro 20 km/h Schwarz 10,2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAVEE V50i Pro 20 km/h Schwarz 10,2 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120475293
Hersteller:
     NAVEE
Herst.-Nr.:
     6975293672460
EAN/GTIN:
     6975293672460
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klassischer Roller
Maximum Geschwindigkeit
20 km/h
Maximales Lastgewicht
120 kg
Faltbar
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
16 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Maximale Steigung
18 °
Bildschirmtechnologie
LED
Angezeigte Parameter
Batteriestatus, Operating mode, Geschwindigkeit
Abstand zwischen Batterieladung (max.)
50 km
Reifentyp
Aufblasbare Räder
Bereifung vorne (imperial)
10 "
Bereifung hinten (imperial)
10 "
Hinterbremsensystem
Scheibenbremse
Seitenständer
Ja
Kotflügel vorne
Ja
Wasserfest
Ja
Motorposition
Vorderrad
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Vorderbremsensystem
Elektro
Maximale Steigung
20 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überhitzung, Kurzschluß
Scheinwerfer
Ja
Rücklicht
Ja
Energie
Batteriekapazität
10.2 Ah
Motorleistung
350 W
Maximale Motorleistung
700 W
Akku-/Batteriespannung
36 V
Ladezeit
8 h
Scheinwerfer Leistung
1.9 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1147 mm
Tiefe
572 mm
Höhe
1158 mm
Gewicht
18300 g
Zusammengeklappte Breite
1194 mm
Gefaltete Tiefe
163 mm
Zusammengeklappte Höhe
513 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,79*
€ 622,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,54*
€ 615,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,62*
€ 598,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,23*
€ 575,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,27*
€ 519,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.