| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-120552831 Herst.-Nr.: AL-PB-1A-W EAN/GTIN: 5052847131152 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 35 mm | | Tiefe | 15.5 mm | | Höhe | 80 mm | | Gewicht | 30 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 50 g | Energie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 4 h | Merkmale | Produkttyp | Fernbedienung | | Gerätetyp | Tastatur | | Markenkompatibilität | Yale | | Produktfarbe | Weiß | | Funkfrequenz | 868 MHz | | Schützschalter | Ja | | Einfache Installation | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP55 | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Funk-Gong, Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, Smart Home Alarmanlage, SmartHome Alarmanlage, SmartHome Funkgong, SmartHome Funktürklingel, smart home alarmanlage |
| | |
| |