Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale Keyfob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120552836
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     AL-KF-1A-W
EAN/GTIN:
     5052847131077
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
106 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriebetriebsdauer
3 h
Merkmale
Produkttyp
Alarm-Bedienfeld
Gerätetyp
Tastatur
Markenkompatibilität
Yale
Produktfarbe
Weiß
Funkfrequenz
868 MHz
Schützschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.