Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nerf N1-Darts 50x Nachfüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nerf N1-Darts 50x Nachfüllen
Nerf N1-Darts 50x Nachfüllen
Nerf N1-Darts 50x Nachfüllen
Nerf N1-Darts 50x Nachfüllen
Nerf N1-Darts 50x Nachfüllen
Nerf N1-Darts 50x Nachfüllen
Nerf N1-Darts 50x Nachfüllen
Nerf N1-Darts 50x Nachfüllen
Nerf N1-Darts 50x Nachfüllen
Nerf N1-Darts 50x Nachfüllen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120563216
Hersteller:
     Nerf
Herst.-Nr.:
     F8639EU4
EAN/GTIN:
     5010996211385
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
135.001 mm
Höhe des Versandkartons
181.991 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
174.625 mm
Verpackungstiefe
33.338 mm
Verpackungshöhe
219.075 mm
Paketgewicht
55 g
Merkmale
Typ
Nachfüllen
Produktfarbe
Blau, Orange
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.