Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon 512 GB 33 cm (13") 16 GB Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120564417
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     ZIA-00004
EAN/GTIN:
     196388290710
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
7029 mAh
Batteriekapazität
53 Wh
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
14 h
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Ursprungsland
China
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
10 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
12 MP
Windows Hello
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Adreno
Grafikkarte
Adreno GPU
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
Qualcomm Hexagon
NPU-Leistung bis zu
45 TOPs
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Telefoneigenschaften
Sprachanruf
Ja
Videoanruf
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
X1E-80-100
Prozessor-Taktfrequenz
3.4 GHz
Prozessorgeneration
Snapdragon X Elite (X1E)
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Cache
42 MB
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5x-SDRAM
RAM-Speicher maximal
16 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13 "
Display-Auflösung
2880 x 1920 Pixel
Panel-Typ
OLED
Marketingname Displaytechnologie
PixelSense
Pixeldichte
267 ppi
Natives Seitenverhältnis
3:2
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
2
Audio-System
Dolby Atmos
Lautsprecherleistung
2 W
Dolby-Technologie
Dolby Atmos
Anschlüsse und Schnittstellen
Thunderbolt-Technologie
Ja
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports
2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Docking-Steckverbindertyp
Microsoft Oberflächenstecker
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Tiefe
208 mm
Höhe
9.3 mm
Gewicht
895 g
Verpackungsbreite
306.6 mm
Verpackungstiefe
228.1 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.4
Energie
Netzteilstärke
39 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
15 V
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Design
Formfaktor
Klappgehäuse
Produktfarbe
Platin
Gerätetyp
Tablet PC
Name der Farbe
Platinum
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifikate
UN-Nummer
UN3481
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.404,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,02*
€ 1.801,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.503,00*
€ 1.788,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,14*
€ 1.714,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,72*
€ 1.688,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,72*
€ 1.671,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.