Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nerf N Series Ward


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nerf N Series Ward
Nerf N Series Ward
Nerf N Series Ward
Nerf N Series Ward
Nerf N Series Ward
Nerf N Series Ward
Nerf N Series Ward
Nerf N Series Ward
Nerf N Series Ward
Nerf N Series Ward
Nerf N Series Ward
Nerf N Series Ward
Nerf N Series Ward
Nerf N Series Ward
Nerf N Series Ward
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120573198
Hersteller:
     Nerf
Herst.-Nr.:
     G0132EU4
EAN/GTIN:
     5010996263353
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der enthaltenen Pfeile
2 Stück(e)
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
44.45 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
174 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
262.992 mm
Höhe des Versandkartons
181.991 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Zerstörer
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Produktfarbe
Blau, Orange
Ursprungsland
Indien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.