Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nerf N1-Darts 20x Nachfüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nerf N1-Darts 20x Nachfüllen
Nerf N1-Darts 20x Nachfüllen
Nerf N1-Darts 20x Nachfüllen
Nerf N1-Darts 20x Nachfüllen
Nerf N1-Darts 20x Nachfüllen
Nerf N1-Darts 20x Nachfüllen
Nerf N1-Darts 20x Nachfüllen
Nerf N1-Darts 20x Nachfüllen
Nerf N1-Darts 20x Nachfüllen
Nerf N1-Darts 20x Nachfüllen
Nerf N1-Darts 20x Nachfüllen
Nerf N1-Darts 20x Nachfüllen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120574140
Hersteller:
     Nerf
Herst.-Nr.:
     F8640EU4
EAN/GTIN:
     5010996206152
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
133.35 mm
Höhe des Versandkartons
114.3 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
104.775 mm
Verpackungstiefe
33.338 mm
Verpackungshöhe
171.45 mm
Paketgewicht
22 g
Merkmale
Typ
Nachfüllen
Produktfarbe
Blau, Orange
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.